Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RZQG125L9V1
 

Groupe extérieur Sky Air Smart Seasonal - 12,5 kW - monophasé - R-410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRZQG125L9V1 $0426 $P
Réf Fab :RZQG125L9V1
EAN13 :4548848326624

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 13.4...13.4 kW
  • puissance calorifique (nominale) 15.5...15.5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Groupe extérieur Sky Air Smart Seasonal - 12,5 kW - monophasé - R-410A - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - minimum 5 m - clim réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Efficacité optimale :
- compresseur offrant d'importantes améliorations au niveau de l'efficacité.
- logique de commande optimisant l'efficacité dans les conditions de fonctionnement les plus fréquentes et optimisant les modes auxiliaires (lorsque l'unité n'est pas active).
- échangeurs de chaleur optimisant le débit de réfrigérant dans les conditions de fonctionnement (température et charge) les plus fréquentes.
- via des performances nominales améliorées.

Sky air smart seasonal

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sky air smart seasonal

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

longueur maximale de conduit

75 m

longueur minimale de conduit

5 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...-20 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...-15 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

cOP (chauffage)

3.60

eER (refroidissement)

2.68

puissance absorbée nominale chauffage

4.31...4.31 kW

puissance frigorifique

13.4...13.4 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

5...5 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

15.5...15.5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

1.309 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

4 kg

protection de l'appareil

40 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

95 kg

Profondeur

320 mm

Hauteur

1430 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel